| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01506_301 Herst.-Nr.: 01506_301 EAN/GTIN: 4007105006773 |
| |
|
| | |
| Robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich. Produktbeschreibung: - verzinkter Stahl
- Stiel aus Aluminium
- Kunststoffgriff
- Schaufel BxTxH: 30 x 25 x 12 cm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Reisstrohbesen | Gewicht: | 1,2 kg | Höhe: | 1000 mm | Typ: | Kehrschaufel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Abfall, Abfallbeseitiging, Kehrbesen, Kehrboy, Kehrschaufel, Reinigung, Reisstrohbesen, Standkehrschaufel, Standschaufel, Straßenreinigung, Wegereinigung |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,72* | € 20,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,81* | € 20,39* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,33* | € 20,84* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,71* | € 22,63* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,33* | € 34,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 348,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|