| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomJ.307-50D Herst.-Nr.: J.307-50D EAN/GTIN: 3662424109881 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - LCD-BILDSCHIRM: hochwertige, leicht ablesbare Skala, digitale Ablesung, elektronische Anzeige, Werte in mehreren Einheiten - IP54 Level
- ZUVERLÄSSIGKEIT: Licht bietet zuzätzlich zum Klicken mehr Zuverlässigkeit bei der Anwendung des Drehmomentschlüssels
- GENAUIGKEIT: hohe Genauigkeit dank des neuen Drehmomentmechanismuses
- 2x SCHNELLERE WERTEINSTELLUNG: Lagermechanismus, der es dem Benutzer ermöglicht, den Drehmoment doppelt so schnell wie vorher einzustellen
- KONTROLLTASTE: einzelne Taste zur Steuerung des Drehmomentschlüssels
- ANTI-ROLL DESIGN: profiliert, um mögliches Wegrollen zu verhindern, dies verringert die Gefahr von Stürzen, die zu versehentlichen Schäden führen können, Gummiummantelt zur Stoßdämpfung
- ohne Ratsche
Weitere Informationen: | | Drehmoment: | 10 - 50 Nm | Typ: | Drehmomentschlüssel | Werkzeugaufnahme: | 3/8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,89* | € 300,38* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,96* | € 300,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,63* | € 327,34* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 338,15* | € 390,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|