Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2 Zoll Intelligenter Drehmomentschlüssel 34 → 340Nm, ±2 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom 1/2 Zoll Intelligenter Drehmomentschlüssel 34 → 340Nm, ±2 %
Facom 1/2 Zoll Intelligenter Drehmomentschlüssel 34 → 340Nm, ±2 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1945902
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.516ST-340PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
Drehmomentschlüsseltyp = Smart-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 34 → 340Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Genauigkeit = ±2 %
Skalenteilung = 0.1Nm
Finish = Chrom satiniert

FACOM Smart Drehmomentschlüssel E.516ST Dieser revolutionäre intelligente Drehmomentschlüssel von FACOM bietet eine schnelle, genaue und erhöhte Präzision, wenn das Drehmoment entscheidend ist. Dieser innovative Drehmomentschlüssel kombiniert einen herkömmlichen manuellen Schraubenschlüssel mit einer digitalen Schnittstelle, sodass Automobil- und Industrieprofis von dieser Art von Funktionalität profitieren können. In Druckumgebungen ist es der Schlüssel, die Sicherheit hochgenauer Anzugsergebnisse sowie eine vollständige Aufzeichnung des Abschlusses zu Prüf- und Kontrollzwecken zu bieten. Dieser Schraubenschlüssel umfasst alle Funktionen des manuellen Drehmomentschlüssels mit 1/2-Zoll-Antrieb und einem einfachen Scrollrad zum Ändern der Bewegungsrichtung.Genauigkeit: - Drehmoment: ±2 % Fester Ratschenkopf BlueTooth Connectivity Datenerfassung und -aufzeichnung Haptisches Feedback in 3 Stufen, LED-Leuchtanzeige Messeinheit: Nm, kg.cm, lbf.ft, lbf.in Li-Ion-Akku 3,7 V 2,6 Ah, 4 h Ladezeit Lieferung in Kunststoffgehäuse und Schaummodul. Erfordert ein Gerät mit Android oder iOS und einer Bluetooth-VerbindungDie intelligenten Aspekte dieses Schraubenschlüssels im Betrieb stellen sicher, dass die Einstellungen durch den Griff genau sind. Eine haptische sensorische Warnung warnt den Benutzer, den angestrebten Drehmomentwert vorherzusehen. Die Leuchten im Schraubenschlüssel können auch diesen Fortschritt anzeigen. Sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist, wird es durch ein akustisches ″Klicken″ bestätigt. Eigenschaften und Vorteile • Smart-fähiger Drehmomentschlüssel für schnelles und präzises Arbeiten • Bluetooth-Konnektivität mit jedem mobilen Gerät • Rollen, um die Bewegungsrichtung schnell zu ändern • Dedicated FACOM App zur Aufzeichnung von Werten für ″Favoriten″ • Werkseitige Genauigkeit von ±2 % • Drehmomentkapazität: 34-340 Nm • Haptische und Visual Alerts für das Erreichen des richtigen Drehmoments Wert • Schnell und einfach einzurichten • Wiederaufladbar über eine Dockingstation • Professionell konstruiert mit Schutzart IP54 • 1/2-Zoll-Laufwerksgröße Typische Anwendungen: Entwickelt für eine Reihe von Profis, die schnelle und präzise Ergebnisse benötigen, wie z. B. Werkstatt- und Werkstattmechaniker, Techniker, Ingenieure und Wartungsspezialisten. Ein OLED-Bildschirm ermöglicht es dem Benutzer, das Drehmoment zu sehen, um die durchgeführten Festziehungen zu steuern. Andere intelligente Drehmomentschlüssel in der Serie? • (1945900) 1945900 - 1/4-Zoll-Antrieb - 6-30 Nm • (1945901) 1945901 - 3/8-Zoll-Antrieb - 13,5-30 Nm • (1945902) 1945902 - 1/2-Zoll-Antrieb - 34-340 Nm • (1945903) 1945903 - 1/4-Zoll-Antrieb - 6-30 Nm (RSCAL kalibriert) • (1945905) 1945905 - 3/8-Zoll-Antrieb - 13,5-135 Nm (RSCAL kalibriert) • (1945906) 1945906 - 1/2-Zoll-Antrieb - 34-340 Nm (RSCAL kalibriert) Häufig gestellte Fragen Was ist der Vorteil dieses intelligenten Drehmomentschlüssels gegenüber einem Standard-Drehmomentschlüssel?Ein häufiges Problem am Arbeitsplatz besteht darin, dass die Arbeiter den Wert nicht mehr auf einem Blatt Papier oder Laptop aufzeichnen müssen, um die Möglichkeit zu schaffen. Dieser intelligente Drehmomentschlüssel ermöglicht es dem Benutzer, den Wert über die App einzustellen und aufzuzeichnen. Diese laufende Aufzeichnung kann von anderen Arbeitern eingesehen werden. Vernetzte intelligente Werkzeuge können Geld sparen und die Produktivität steigern.Wie lange dauert es, den Schraubenschlüssel zu 100 % aufzuladen?Das vollständige Aufladen dauert ca. 4 Stunden.Funktioniert die FACOM-App nur auf IOS-Geräten?Nein, es wurde integriert, um sowohl auf IOS- als auch auf Andriod-Geräten zu funktionieren.Anzahl der gekoppelten Geräte?Jeder Schraubenschlüssel kann bis zu 6 Geräte im Speicher halten.
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Smart-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
34 → 340Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Genauigkeit:
±2 %
Skalenteilung:
0.1Nm
Finish:
Chrom satiniert
Weitere Suchbegriffe: Elektrischer Drehmomentschlüssel, Prüf-Drehmomentschlüssel, Smart Drehmomentschlüssel, Smart Dremometer, facom drehmomentschlüssel, drehmomentschlüssel, 1945902, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Facom, E516ST340PB, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,14*
€ 637,86*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,78*
€ 638,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 566,15*
€ 720,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 678,28*
€ 811,25*
Lager 108
Frei Haus
ab € 747,63*
€ 870,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,61*
€ 1.036,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,43*
€ 1.023,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,65*
€ 982,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,15*
€ 918,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,63*
€ 889,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.316A135S
ab € 617,60*
Ähnlich
Facom
R.306-5M
ab € 208,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.