Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollwand-Stapelpalette verzinkt mit Klappe, 1500 x 1000 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollwand-Stapelpalette verzinkt mit Klappe, 1500 x 1000 x 750 mm
Vollwand-Stapelpalette verzinkt mit Klappe, 1500 x 1000 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1316.8v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1316.8v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Stapel-Paletten
Stapelpaletten
stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • mit Klappe
  • aus profilierten Eckpfosten
  • mit 2 mm starken rippenverstärkten Trapezbleckboden und rippenverstärkten Seitenwänden
  • mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen
  • eine Längsseite halb aufklappbar
  • kombinierbar mit Stapelpaletten und Gitterboxstapelpaletten

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,50*
€ 687,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 544,72*
€ 648,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 530,38*
€ 631,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,23*
€ 531,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.082,12*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.428,77*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.598,33*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.837,40*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.328,63*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.288,16*
Ähnlich
Florian Eichinger
1316.5l
ab € 335,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.