Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette verzinkt, mit Klappe, 1000 x 800 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelpalette verzinkt, mit Klappe, 1000 x 800 x 750 mm
Gitterbox-Stapelpalette verzinkt, mit Klappe, 1000 x 800 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1315.5v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1315.5v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • mit Klappe
  • aus starker Profilrohrkonstruktion
  • breite Füße und weite Stapeltaschen mit eingeschweißten Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelpaletten

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
800 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1000 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,86*
€ 554,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,10*
€ 527,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 431,74*
€ 513,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 420,37*
€ 500,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,41*
€ 425,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.083,61*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.416,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.611,60*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.846,55*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.327,56*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.287,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1315.5l
ab € 325,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.