Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1500 x 870 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1500 x 870 x 750 mm
Gitterbox-Stapelgestell verzinkt, 1500 x 870 x 750 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1313.1v
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1313.1v
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gitterbox-Palette
Gitterboxpalette
Stapel-Paletten
Stapelpaletten

Produktbeschreibung:

  • aus einer kräftigen Rohrkonstruktion
  • mit vier Kranhaken, eingeschweißtem Gitterrahmen 50/50/5 mm und Trapezblechboden
  • kombinierbar mit Stapelgestellen

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Ausführung:
verzinkt
Breite:
870 mm
Höhe:
750 mm
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
1500 kg
Typ:
Stapelgestell
Weitere Suchbegriffe: gitterboxpalette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 582,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,18*
€ 692,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,07*
€ 659,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 539,86*
€ 642,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 525,66*
€ 625,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,45*
€ 589,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,03*
€ 578,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,10*
€ 538,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
€ 2.500,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
€ 2.908,82*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
€ 1.967,13*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
€ 2.225,79*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
€ 1.638,09*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
€ 2.757,43*
Ähnlich
Florian Eichinger
1313.1l
€ 407,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.