Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 250 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 820 mm, 90 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 250 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 820 mm, 90 kg
Frontkipper 250 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1600 x 780 x 820 mm, 90 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.3VG
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.3VG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Vollgummireifen 400/80 Rollenlager (Ro)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/80 Ro
Breite:
800 mm
Fassungsvermögen:
250 Liter
Gewicht:
90 kg
Höhe:
835 mm
Länge:
1840 mm
Muldenbreite:
720 mm
Muldenhöhe:
355 mm
Muldenlänge:
950 mm
Typ:
Muldenkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.422,60*
€ 1.692,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,84*
€ 1.615,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.323,02*
€ 1.574,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.288,20*
€ 1.532,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,90*
€ 1.427,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,21*
€ 1.397,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,68*
€ 1.343,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.071,78*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.421,45*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.606,54*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.843,03*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.326,52*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.286,38*
Ähnlich
Florian Eichinger
1103.1VG
ab € 1.047,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.