Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkipper 150 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkipper 150 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg
Frontkipper 150 l, Vollgummireifen 400/80 Ro, 1550 x 690 x 750 mm, 71 kg
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1103.1VG
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1103.1VG
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Frontkipper
Japanerkarre
Kipp-Japaner
Kippjapaner

Produktbeschreibung:

  • robuste Rohrkonstruktion
  • Mulde über Achse nach vorne kippbar bis 120°
  • Mulde 2 mm Stahlblech
  • Vorderwand mit Patentverschluß von unten per Hand oder per Fuß zu öffnen
  • vier Kranösen
  • Bereifung: Vollgummireifen 400/80 Rollenlager (Ro)

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Bereifung:
400/80 Ro
Breite:
660 mm
Fassungsvermögen:
150 Liter
Gewicht:
71 kg
Höhe:
780 mm
Länge:
1690 mm
Muldenbreite:
595 mm
Muldenhöhe:
300 mm
Muldenlänge:
850 mm
Typ:
Muldenkarren
Weitere Suchbegriffe: japanerkarre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,16*
€ 1.609,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,96*
€ 1.532,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.254,93*
€ 1.493,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.221,90*
€ 1.454,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,87*
€ 1.343,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.099,43*
€ 1.308,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,81*
€ 1.244,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Florian Eichinger
1036.3
ab € 2.074,07*
Ähnlich
Florian Eichinger
1033.3
ab € 2.427,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1034.3
ab € 1.596,44*
Ähnlich
Florian Eichinger
1035.3
ab € 1.839,68*
Ähnlich
Florian Eichinger
1016H.1KR
ab € 1.322,05*
Ähnlich
Florian Eichinger
1010.7
ab € 2.290,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.