Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Automotive-Lampe DCL045 12 / 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Automotive-Lampe DCL045 12 / 18 V
Akku-Automotive-Lampe DCL045 12 / 18 V
Artikel-Nr.:
     415-dewDCL045-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL045-XJ
EAN/GTIN:
     5035048750261
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte

Die Leistungsstarke Akku-Leuchte DCL045 mit hoher Lichtintensität ist optimal einsetzbar im Automotive- bzw. KFZ-Bereich, aber auch vielseitig für andere Anwendungen geeignet.

Produktbeschreibung:

  • zweistufige Lichtstärkeneinstellung mit 800 und 1.650 Lumen und damit ideal, um den gesamten Motorbereich für jede Arbeit auszuleuchten
  • sicherer Halt an der Unterseite der Motorhaube durch 2 großdimensionierte, jeweils um 180° drehbare Fixierungshaken
  • komplette Gummierung der Fixierungshaken verhindert Beschädigung oder Kratzer an der Ober- und Unterseite der Motorhaube
  • Fixierungshaken über federunterstützte Teleskope bis 1,9 Meter ausziehbar und damit individuell, exakt und sicher an nahezu jeder Motorhaubenbreite anpassbar
  • komplette Lampenkonstruktion für einfachen Transport und platzsparender Deponierung mittig zusammenklappbar
  • Akku-Technologie: alle 12 bzw. 10,8 und 18 Volt XR sowie XR FLEXVOLT Akkus jeder Ah-Klasse
  • Leuchtstärke: 800 / 1.650 Lumen
  • Farbtemperatur: 5.000 K
  • Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 2 Ah Akku: ca. 2,5 / 5 Std.
  • Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 18 Volt / 5 Ah Akku: ca. 6 / 12 Std.
  • Leuchtdauer (bei hoher / niedrigerer Leuchtstärkeneinstellung) mit 162 Wh FLEXVOLT Akku: ca. 11 / 22 Std.
  • Ausziehbereich: 1,3 bis 1,9 Meter

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 / 5 Ah
Spannung:
12 / 18 Volt
Weitere Suchbegriffe: Handlampe, Handleuchte, akku handlampe dewalt, handlampe akku, handlampe, 18, 18 Volt, 18V, Akku, Dewalt, Lampe, LED, LED-Leuchte, Li-Ion
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,33*
€ 215,29*
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 215,49*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,59*
€ 217,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,86*
€ 217,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,86*
€ 228,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCL040-XJ
ab € 44,71*
Ähnlich
DeWalt
DCL043-XJ
ab € 85,72*
Ähnlich
DeWalt
DCL050
ab € 68,58*
Ähnlich
DeWalt
DCL077-XJ
ab € 86,35*
Ähnlich
DeWalt
DCL079-XJ
ab € 271,23*
Ähnlich
DeWalt
DCL510N
ab € 46,68*
Ähnlich
DeWalt
DCL074-XJ
ab € 264,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.