Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCL079-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCL079-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL079-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71074891
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL079-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Griff(e)
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
3000 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Technische Details
Batteriereichweite
11 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,67*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.