Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCL043-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCL043-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL043-XJ Arbeitslampe LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32328553
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL043-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Weitere Informationen:
Design
Typ
Hängende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Aufhänger
Ja
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtleistung
1000 lm
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lichtfarbe
Weiß
Technische Details
Batteriereichweite
22 h
Strahlungswinkel
90 °
Ladezeit
5 h
Haken
Ja
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.