| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-71075196 Herst.-Nr.: DCL510N EAN/GTIN: 5035048296745 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Akku | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Akku-/Batteriespannung | 10.8 V | Design | Taschenlampen Typ | Universal-Taschenlampe | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Steuerung | Tasten | | Haken | Ja | | Schwenkbarer Kopf | Ja | Beleuchtung | Lampentyp | LED | | Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen | | Lichtfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Breite | 52 mm | | Höhe | 123 mm | | Gewicht | 350 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, Handlampe, Handleuchte, Arbeitsscheinwerfer, Handscheinwerfer, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akku handlampe dewalt, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe |
| | |
| |