Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
DeWALT DCL040 LED Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-71367890
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCL040-XJ
EAN/GTIN:
     5035048305560
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Weitere Informationen:
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtleistung
500 lm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
453.592 g
Technische Details
Batteriereichweite
25 h
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,67*
Zubehör
DeWalt
DCB118T2-QW
ab € 270,76*
Zubehör
DeWalt
DCB118X2-QW
ab € 324,48*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,03*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.