Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker ARXX Premium Wiki-Drill-Plus Ø 82 mm, Absaugöffnung,NL 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker ARXX Premium Wiki-Drill-Plus Ø 82 mm, Absaugöffnung,NL 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever25374
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25374
EAN/GTIN:
     4017689521562
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever Diamond-Dosensenker ist sehr gut geeignet für Kalksandstein hart, Hohllochziegel u. Mauerwerk.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Hohllochziegel, Kalksandstein hart und Mauerwerk

Produktbeschreibung:

  • lasergeschweißte Segmente in ARXX-Technologie
  • Absaugöffnungen im Rohrkörperdeckel für effiziente Bohrmehlabsaugung
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Segmentausführung in Kurzzahntechnik für guten Bohrvorschub
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
82 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
7
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
14 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,90*
€ 129,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21416
ab € 75,37*
Ähnlich
Clever Diamond
25373
ab € 69,99*
Ähnlich
Clever Diamond
22031
ab € 74,92*
Ähnlich
Clever Diamond
21985
ab € 75,10*
Ähnlich
Clever Diamond
22223
ab € 36,83*
Ähnlich
Clever Diamond
16257
ab € 31,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.