Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker ARXX-Laser Premium Ø 68 mm, Absaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker ARXX-Laser Premium Ø 68 mm, Absaugung
Diamant-Dosensenker ARXX-Laser Premium Ø 68 mm, Absaugung
Artikel-Nr.:
     415-clever22031
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22031
EAN/GTIN:
     4017689514564
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever-Diamond-Dosensenker ARXX Laser Dach-Segmente für optimales Anbohr- und Selbstschärfverhalten.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Hohllochziegel, Kalksandstein hart, Mauerwerk, Stahlbeton, universal, Ziegel und Gasbeton
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • leichtgängiger Spezial-Trägerkörper - low friction
  • ARXX-Segment-Technologie
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
4
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
16 mm
Typ:
Dosensenker
Weitere Suchbegriffe: dosensenker 68 mm, diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,59*
€ 108,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16257
ab € 31,92*
Ähnlich
Clever Diamond
17172
ab € 41,83*
Ähnlich
Clever Diamond
17176
ab € 47,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.