Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Premium ROX-DRILL Ø 35 mm, NL 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker Premium ROX-DRILL Ø 35 mm, NL 80 mm
Diamant-Dosensenker Premium ROX-DRILL Ø 35 mm, NL 80 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever22223
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22223
EAN/GTIN:
     4017689414246
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever-Diamond-Dosensenker Premium Rox-Drill mit Aufnahme M14 für Montage auf handelsüblichen Winkelschleifern.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Hohllochziegel, Mauerwerk, Waschbeton, Ziegel, Gasbeton, Stahlbeton, universal und Kalksandstein hart
  • Turbo-Segmentgeometrie für problemloses und schnelles Bohren
  • hoher Segmentbelag für eine sehr gute Standzeit selbst in Stahlbeton
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit vor Segmentverlust
  • Schutz des Trägerkörpers durch aufgebrachte Vakuumbeschichtung
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
35 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3 mm
Segmente:
4
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16257
ab € 31,96*
Ähnlich
Clever Diamond
17172
ab € 41,90*
Ähnlich
Clever Diamond
17176
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.