Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Premium ARXX-Spezial Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker Premium ARXX-Spezial Ø 68 mm
Diamant-Dosensenker Premium ARXX-Spezial Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21985
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21985
EAN/GTIN:
     4017689313532
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever-Diamond-Dosensenker Premium ARXX Spezial mit Anschluss M14 - superschnell auf gängigen Winkelschleifern ab 1.000 W.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Hohllochziegel, Kalksandstein hart, Mauerwerk, Stahlbeton, universal, Ziegel, Gasbeton, Klinker und Naturstein
  • hoher ARXX-Segmentbelag für extreme Standzeit auch in armiertem Beton
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • Schutz des Trägerrohrs durch Galvaniküberzug - breites Einsatzspektrum
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
4
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
16 mm
Typ:
Dosensenker
Weitere Suchbegriffe: dosensenker 68 mm, diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,16*
€ 122,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16257
ab € 31,96*
Ähnlich
Clever Diamond
17172
ab € 41,90*
Ähnlich
Clever Diamond
17176
ab € 47,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.