Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker ARXX Laser Premium Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Dosensenker ARXX Laser Premium Ø 68 mm
Diamant-Dosensenker ARXX Laser Premium Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21416
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21416
EAN/GTIN:
     4017689313488
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever-Diamond-Dosensenker ARXX Laser aufgrund der Diamantqualität auch sehr gut für Stahlbeton geeignet.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Hohllochziegel, Kalksandstein hart, Mauerwerk, Stahlbeton, universal, Ziegel, Gasbeton, Klinker und Naturstein
  • Bohrsegmente in ARXX-Technologie mit definiert angeordneten Diamanten
  • Dachsegmentform für schnelles Zentrieren und problemloses Anbohren
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
4
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
16 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,90*
€ 122,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16257
ab € 32,09*
Ähnlich
Clever Diamond
17172
ab € 41,73*
Ähnlich
Clever Diamond
17176
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.