Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Dosensenker Profi plus Beton-Uni Laser Ø 68 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant- Dosensenker Profi plus Beton-Uni Laser Ø 68 mm
Diamant- Dosensenker Profi plus Beton-Uni Laser Ø 68 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16257
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16257
EAN/GTIN:
     4017689504763
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker

Clever Diamond-Dosensenker Profi plus Beton-Uni Laser mit Anschlussgewinde M16 zum Einsatz auf schlagfreier Bohrmaschine.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Beton, Hohllochziegel, Mauerwerk, Ziegel, Gasbeton, universal und Kalksandstein hart
  • Diamant-Dosensenker mit radialen Absaugöffnungen im Rohrdeckel
  • zum Bohren mit Absaugung von Beton, Klinker, Ziegel
  • lasergeschweißte Turbosegmente für guten Bohrfortschritt
  • Laserschweißung der Segmente für beste Sicherheit gegen Segmentverlust
  • Trockenbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
80 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
3
Segmenthöhe:
8 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Dosensenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21416
ab € 74,73*
Ähnlich
Clever Diamond
22031
ab € 74,75*
Ähnlich
Clever Diamond
21985
ab € 75,11*
Ähnlich
Clever Diamond
22223
ab € 36,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.