Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 350 x 3,5 x 15 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 350 x 3,5 x 15 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 350 x 3,5 x 15 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15303
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15303
EAN/GTIN:
     4017689211654
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 20 cleve...

Die Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich ist ideal für den problemlosen Einsatz im Hoch- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Granit und Naturstein auf Tischsägen bis 12 kW
  • für Granit, harte Natur- und Kunststeine
  • kann im Nass- und Trockenschnitt eingesetzt werden
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
38 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,35*
€ 255,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,43*
Ähnlich
Clever Diamond
15279
ab € 42,53*
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 106,27*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.