Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 115 x 2,2 x 12 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 115 x 2,2 x 12 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo Kurzzahn 115 x 2,2 x 12 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever12489
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     12489
EAN/GTIN:
     4017689113033
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

Die Diamant-Trennscheibe Gazelle-Laser Turbo ist bestens geeignet für Stahlbeton und Materialien mit harten Zuschlagstoffen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen
  • für Granit, Stahlbeton, Naturstein, harte Natur- und Kunststeine, Klinker, Betonerzeugnisse
  • für Trocken- und Naßschnitt
  • super Schnittigkeit durch speziell profiliertes Turbo-Twin-Segment
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit
  • hoher Schneidkomfort durch spezielle Turbo-Twin-Segmentgeometrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Granit
Farbe:
blank
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmente:
8
Segmenthöhe:
12 mm
Segmentlänge:
32 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 22,95*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 25,46*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.