Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 250 x 3,0 x 15 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 250 x 3,0 x 15 x 30:25,4 mm
Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich 250 x 3,0 x 15 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15298
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15298
EAN/GTIN:
     4017689317813
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 250/30 mm

Die Diamant-Trennscheibe Laser Granit Sandwich ist ideal für den problemlosen Einsatz im Hoch- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Granit und Naturstein auf Tischsägen bis 12 kW
  • für Granit, harte Natur- und Kunststeine
  • kann im Nass- und Trockenschnitt eingesetzt werden
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 : 25,4 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Granit
Farbe:
blank
Segmentbreite:
3 mm
Segmente:
28
Segmenthöhe:
15 mm
Segmentlänge:
20 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,01*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,51*
€ 161,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,80*
€ 149,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,01*
€ 136,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.