Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Granit Sandwich 300 x 2,8 x 7 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Granit 300 x 2,8 x 7 x 30 mm
Diamant-Trennscheibe Granit 300 x 2,8 x 7 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15279
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15279
EAN/GTIN:
     4017689305162
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Granit für Granit und Naturstein auf Blocksteinsägen bis 10 kW.

Produktbeschreibung:

  • ausschließlich Nassbearbeitung
  • auch für Kunststeine, Klinker, glasierte Klinker, Hartbrandklinker und Basalt
  • Premium-Segment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideale Trennscheibe für den Hoch- und GaLa-Bau
  • geräuscharm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
300 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 107,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.