Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 115 x 2,2 x 8 x M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 115 x 2,2 x 8 x M14
Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit 115 x 2,2 x 8 x M14
Artikel-Nr.:
     415-clever14023
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     14023
EAN/GTIN:
     4017689316632
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 115 mm

Die Diamant-Trennscheibe Speed Cut Granit ist verwendbar im Trocken-/Nassschnitt auf Handmaschinen und Tischsägen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Winkelschleifer
  • für Granit, Klinker, Ziegel, Waschbeton, Dachziegel, Schamotte, Betonerzeugnisse, duktile Gussrohre, Steinzeugrohre
  • besondere Turbo-Verzahnung für kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • Trägerschutzsegmente für effektiven Verschleißschutz des Trägerkörpers
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Granit
Farbe:
dunkelblau
Segmentbreite:
2,2 mm
Segmente:
9
Segmenthöhe:
8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 25,13*
Ähnlich
Clever Diamond
12320
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.