Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Granit Sandwich 350 x 2,8 x 7 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Granit 350 x 2,8 x 7 x 30 mm
Diamant-Trennscheibe Granit 350 x 2,8 x 7 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15281
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15281
EAN/GTIN:
     4017689027514
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe Granit für Granit und Naturstein auf Blocksteinsägen bis 10 kW.

Produktbeschreibung:

  • ausschließlich Nassbearbeitung
  • auch für Kunststeine, Klinker, glasierte Klinker, Hartbrandklinker und Basalt
  • Premium-Segment für gute Schnittigkeit in harten Materialien
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • ideale Trennscheibe für den Hoch- und GaLa-Bau
  • geräuscharm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Granit
Segmentbreite:
2,8 mm
Segmenthöhe:
7 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12489
ab € 23,49*
Ähnlich
Clever Diamond
15279
ab € 42,82*
Ähnlich
Clever Diamond
15298
ab € 106,67*
Ähnlich
Clever Diamond
14023
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.