Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 230 x 2,6 x 10 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 230 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton 230 x 2,6 x 10 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever13766
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     13766
EAN/GTIN:
     4017689303403
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x2,6

Die Diamant-Trennscheibe Super-Plus-Cut Beton ist verwendbar auf Winkelschleifern und Mauerschlitzfräsen.

Produktbeschreibung:

  • für allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen, Granit, Marmor, Hartbrandklinker, harte- Natur und Kunststeine, Stahlbeton, harter Kalksandstein
  • für Trockenschnitt
  • für extra kurze Schnittzeiten
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • spezielle Segmentspezifikation für mittelharte bis harte Materialien
  • präziser Schnittverlauf in harten Materialien und hoher Schneidkomfort
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Beton, Hartgestein
Segmentbreite:
2,6 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
39 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13757
ab € 28,53*
Ähnlich
Clever Diamond
11878
ab € 27,59*
Ähnlich
Clever Diamond
13884
ab € 39,10*
Ähnlich
Clever Diamond
12683
ab € 21,31*
Ähnlich
Clever Diamond
20031
ab € 14,96*
Ähnlich
Clever Diamond
13831
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.