Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio R65555102 LED-Stripe RACER, 17W, 3000K Multicontrol-RGB, FB, L. 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0940418
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R65555102
EAN/GTIN:
     4017807577341
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Feel the light of gaming! Das Leuchtband RACER überzeugt durch die vielfältigen Möglichkeiten, in denen es eingesetzt werden kann. Als Lichtakzent an einzelnen Möbelstücken oder als indirekte, blendfreie Beleuchtung am TV- oder PC-Bildschirm verleiht der Lichtstreifen RACER dem Ambiente einen modernen und besonderen Charakter. Der fünf Meter lange LED-Stripe kann an den vorgesehenen Markierungen gekürzt werden, was ihn ideal für die persönliche Gestaltung macht. Die Dynamic Light Funktion schafft eine faszinierende Atmosphäre mit vorprogrammierten, dynamischen Lichtszenarien, die ergänzend zum mehr- oder einfarbigen Stimmungslicht faszinierende Lichteffekte erstrahlen lässt. Darüber hinaus ist der Stripe mit der Sound Control Funktion ausgestattet. Mittels eines eingebauten Mikrofons reagieren die RGB-LEDs in Echtzeit auf Umgebungsgeräusche und verwandeln Musik, Filme und Gaming in mitreißende, rhythmisch angepasste Lichtspiele. Alle Funktionen sowie die Helligkeit kann mithilfe der beigefügten Fernbedienung gesteuert werden. Der Stripe ist in einem schlichten Schwarz gehalten, sodass es sich, vor allem im ausgeschalteten Zustand, unauffällig in jeden Einrichtungsstil einfügt. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 24,30*
€ 29,38*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,47*
€ 41,04*
1
€ 4,95*
ab € 34,86*
€ 47,50*
1
€ 5,95*
ab € 37,80*
€ 51,25*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R65565102
€ 19,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65545102
€ 23,53*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65585100
€ 36,60*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65575102
€ 26,63*
Ähnlich
Reality Leuchten
R65593102
€ 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.