Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON PKZM0-16-PI Motorschutzschalter 7,5 kW 10-16 A Push-in-Klemmen 199159


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0841301
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199159
EAN/GTIN:
     4015081972432
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Uberlastausloser = 10 - 16 A, max. 248 A, Auslosetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 4 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 7.5 kW, Ausfuhrung des Betatigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 50 kA, Schutzart: Gerat = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 ?C, offen = -25 - +55 ?C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,19*
€ 62,58*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 54,25*
€ 66,03*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,51*
€ 67,99*
€ 5,46*
ab € 62,03*
€ 72,65*
€ 5,95*
ab € 62,30*
€ 73,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199340 A-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,35*
Zubehör
Eaton
199332 U-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.