| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91770772 Herst.-Nr.: 199159 EAN/GTIN: 4015081972432 |
| |
|
| | |
| Motorschutzschalter PKZM0-16-PI#199159 Motorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 10 - 16 A, max. 248 A, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Mit thermischem Schutz: ja, Phasenausfallempfindlich: ja, Bemessungsdauerstrom Iu = 16 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V = 4 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V = 7.5 kW, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC = 50 kA, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 16 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 248 A | Mit thermischem Schutz: | nein | Phasenausfallempfindlich: | ja | Auslösetechnik: | thermomagnetisch | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motorlastüberwachungsrelais, Motorschutzrelais, Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Motorstarter, Schutzschalter, eaton motorschutzschalter 690v, schutzschalter, schutzschalter 3pol |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 51,19* | € 62,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 54,25* | € 66,03* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,51* | € 67,99* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 62,03* | € 72,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 62,30* | € 73,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|