Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DN-1942U-I-8/10-1 Industrie- Netzwerkschrank Innenanwendung IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0670191
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-1942U-I-8/10-1
EAN/GTIN:
     4016032371052
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
42HE Netzwerkschrank, Indoor IP55 2100x800x1000, inkl. Sockel, grau (RAL 7035) - Schutzklasse IP55 gegen Wasser- und Staubeinlass gem. IEC EN60529 - IK10 Sto?festigkeit gepruft gem. IEC EN62262 - 4-Punk-Verriegelung der Front- und Rucktur - inkl. montiertem Sockel Die 483 mm (19?) Industrie-Netzwerkschranke sind gem. dem Schutzlevel IP55 gegen Staub- und Wassereindringung geschutzt (IEC EN 60529) und bieten somit optimale Bedingungen fur den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung im industriellen Umfeld. Die Farbgebung erfolgt durch eine 70-90 ? starke Pulverbeschichtung in der Farbe Grau (RAL 7035) mit einer Haftungsfahigkeit gem. EN ISO 2409: Klasse 0 bis 1. Ein zusatzliche durchgefuhrter 500-stundiger Resistenztest gegen Salzbespruhung bekraftigt eine mogliche Betriebstemperatur von -25 ?C bis zu + 70 ?C. Die im Inneren verbauten 483 mm (19?)-Profilschienen (zwei Paare = 4 Stuck) sind galvanisiert und mit einer Markierung der Hoheneinheit versehen(zahlbar in beide Richtungen). Sie lassen sich in der Tiefe verstellen und sind zusatzlich mit Tiefenstreben im Schrank verbunden um so einen intensiven Ausbau mit 483 mm (19?)-Komponenten zu ermoglichen. Eine umlaufende Profillochungsstruktur unterstutzt diesen zusatzlich. Jeder Schrank ist mit einem 100 mm hohen Sockel ausgestattet, welcher zusatzlichen Raum fur Kabeluberlangen bietet. Im Boden eines jeden Schrankes befindet sich ein aufschiebbarer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung sowie funf PG-Kabeleinlasse (4x PG21 + 1x PG48). Ein umfangreich erhaltliches Portfolio an Zubehor fur die Kabelrangierung, Fachboden, etc. hilft viele Anforderungen der taglichen Praxis zu erfullen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.604,40*
€ 1.752,92*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.595,99*
€ 1.752,94*
Frei Haus
ab € 1.605,51*
€ 1.765,77*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.693,69*
€ 1.858,10*
€ 4,99*
ab € 1.756,12*
€ 1.923,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.858,10*
€ 2.211,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.839,03*
€ 2.188,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.775,61*
€ 2.112,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,54*
€ 2.066,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.693,69*
€ 2.015,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97650
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 30,73*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-1000
ab € 94,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,74*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,49*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,12*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-FAN-4-I-8-10
ab € 178,93*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,41*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97648
ab € 19,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.