Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-19-FAN-4-I-8-10
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19-FAN-4-I-8-10
EAN/GTIN:
     4016032442936
Suchbegriffe:
Industrie-Schrank
Industrieschrank
Rack Zubehör
digitus rack zubehör

Dachlüftereinheit für freistehende Industrieschränke

Produktvorteile:

  • Geeignet für Industrieschränke mit B x T: 800 x 1000 mm

Die Dachlüftereinheiten sind geeignet für alle freistehenden Industrieschränke von DIGITUS®. Im Lieferumgang enthalten sind neben dem Lüfter ebenfalls alle notwendigen Bleche zum Austausch im Dachchassis Ihres Schrankes sowie Staubfiltereinlagen. Ein Schalter, sowie ein regelbares Thermostat, sorgen für optimale Anpassungsmöglichkeiten.

Technische Daten:

  • 4 Lüfter
  • Geräuschpegel: 47 dBm
  • inkl. Thermostat, einstellbar von 0 °C bis zu +70 °C
  • Ein-/Ausschalter
  • Luftdurchsatz: 9,2 m³/min (552 m³/h)
  • 1,8 m Zuleitung mit Schutzkontakt Stecker (CEE 7/7, Typ-F)
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
  • Luftdurchsatz: 552 m3/min
  • Filter: true
  • Montagebereich: Dach
  • Anzahl verbauter Lüfter: 4
  • für Schrankserie: Freistehende Industrieschränke
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Luftdurchsatz:
552 m3/min
Filter:
true
Montagebereich:
Dach
Anzahl verbauter Lüfter:
4
für Schrankserie:
Freistehende Industrieschränke
Weitere Suchbegriffe: industrie schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,06*
€ 260,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,94*
€ 255,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,28*
€ 238,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.