Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON NZMN3-VE250-NA Leistungsschalter 3p 250A 269332


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0429688
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     269332
EAN/GTIN:
     4015082693329
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermogen SCCR 480 V 60 Hz( Icu): 42 kA, Schaltvermogen SCCR 600 V 60 Hz( Icu): 35 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom( In = Iu): 250 A, Einbautechnik: Festeinbau, Schraubanschluss, Norm/Zulassung: UL/CSA, IEC, Schutzfunktion: Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.335,72*
€ 1.456,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.335,34*
€ 1.461,59*
Frei Haus
ab € 1.412,05*
€ 1.537,98*
€ 5,95*
ab € 1.455,85*
€ 1.584,91*
Frei Haus
ab € 1.470,94*
€ 1.602,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.461,59*
€ 1.739,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.447,36*
€ 1.722,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,92*
€ 1.662,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,14*
€ 1.625,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,34*
€ 1.589,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
119858
ab € 44,56*
Zubehör
Eaton
260211
ab € 11,99*
Zubehör
Eaton
100514
ab € 71,96*
Zubehör
Eaton
274141
ab € 91,21*
Zubehör
Eaton
274097
ab € 71,95*
Zubehör
Eaton
259760
ab € 53,43*
Zubehör
Eaton
259818
ab € 85,87*
Zubehör
Eaton
259820
ab € 90,07*
Zubehör
Eaton
259766
ab € 66,76*
Zubehör
Eaton
259758
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259499
ab € 76,22*
Zubehör
Eaton
266634
ab € 123,16*
Zubehör
Eaton
271461
ab € 173,58*
Zubehör
Eaton
260045
ab € 17,10*
Zubehör
Eaton
259763 NZM2/3-XA208-250AC/DC
ab € 63,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.