Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esylux PD-C360i/8 DIM wei? Decken Prasenzmelder Up 1-10VDC EP10426711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0258661
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426711
EAN/GTIN:
     4015120426711
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
Prasenzmelder mit 360? Erfassungsbereich fur die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehohe von 3 m (maximale Montagehohe 5 m). Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhangigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle). 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm fur eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie oder per Einstellelemente. Integrierter Umschalter fur die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Storquellen durch Reduzierung der Sensitivitat per DIP-Schalter. Zusatzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Reduzierung auf 10 % der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht fur Flure und Durchgangsbereiche. Integrierte Ausschaltvorwarnung. Standardausfuhrung als Unterputzgerat. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehor. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe silber als Zubehor erhaltlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geraten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske.
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder 360 grad
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 84,52*
€ 95,62*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,54*
€ 103,42*
1
€ 5,46*
ab € 82,95*
€ 103,92*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,67*
€ 107,13*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 107,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 9,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 81,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.