Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10425387
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425387
EAN/GTIN:
     4015120425387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose-C IP 20 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 4-facher Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Decken-/Montagewinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, aufputzdose, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,05*
Ähnlich
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.