Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10425912
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10425912
EAN/GTIN:
     4015120425912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose-C IP54 für viele Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 2-facher Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Decken-/Montagewinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Präsenzmelder, bewegungsschalter ip54, automatik schalter, präsenzmelder edelstahl, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,96*
Ähnlich
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.