Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
Befestigung COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK
Artikel-Nr.:
     C7790-EP10426940
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426940
EAN/GTIN:
     4015120426940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Aufputzdose-C IP 54 in schwarz für viele der Decken-Bewegungsmelder der Serie MD-C und Decken-Präsenzmelder der Serie PD-C. Großer Verdrahtungsraum mit 2-facher Leitungseinführung.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Decken-/Montagewinkel
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Präsenzmelder, ets esylux bewegungsmelder, automatik schalter, aufputzdose schwarz, Aufputzgehäuse für Melder, Aufputzgehäuse Präsenzmelder, Bewegungsmelder Ergänzungskomponente, Deckenadapter, Ergänzungskomponente für Bewegungsmelder, Innenbewegungsmeldereinsatz, Zubehör für Bewegungsmelder
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.