Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder 360° Unterputz Reichw. ca. Ø 8 m 1 - 10 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4985626
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     PD-C-360I/8-DIM
EAN/GTIN:
     4015120426711
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m). Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle). 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit 'blue mode' Technologie oder per Einstellelemente. Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion 'Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN'. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Reduzierung auf 10% der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche. Integrierte Ausschaltvorwarnung. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar (in der Farbe 'silber' als Zubehör erhältlich). Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 62 mm, Anschlussart: Steckklemme, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 300 s, Einbautiefe: 24 mm, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 108 mm, Einbaudurchmesser: 60 mm, Überbrückungsschalter: true, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 3 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: -25...50 °C, Max. Einschaltstrom: 800 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, Geeignet für C-Last: true, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 8 m, Fernbedienbar: true, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: true, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: true, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360 °, Schutzart (IP): IP20, Alarmfunktion: false, Transparent: true, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, Min. Einschaltdauer: 60 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Min. Tiefe der Gerätedose: 24 mm, Max. Präsenzbereich: 12,58 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-C-360I/8-DIM
Ident Code:
EP10426711
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder 360 grad, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 84,62*
€ 96,37*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,64*
€ 104,16*
1
€ 5,46*
ab € 83,05*
€ 104,66*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,76*
€ 107,89*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 86,12*
€ 108,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 9,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,78*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,96*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,05*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 13,99*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,75*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,14*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 81,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.