Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder UP,1-10V,360Gr, 8m PD-C 360i/8 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder UP,1-10V,360Gr, 8m PD-C 360i/8 DIM
Decken-Präsenzmelder UP,1-10V,360Gr, 8m PD-C 360i/8 DIM
Artikel-Nr.:
     3517I-31956518
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10426711
EAN/GTIN:
     4015120426711
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder

Decken-Präsenzmelder UP,1-10V,360Gr, 8m PD-C 360i/8 DIM

Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m). Automatische Lichtsteuerung (Kanal 1) auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (1 - 10 V = Schnittstelle). 16 A Hochleistungsrelais (Wolfram-Vorlaufkontakt), speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder 360 grad, Bewegungsmelder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 84,52*
€ 95,62*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,54*
€ 103,42*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 82,95*
€ 103,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 85,67*
€ 107,13*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 86,18*
€ 107,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425431
ab € 9,27*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007521
ab € 11,09*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425936
ab € 9,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426278
ab € 13,77*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426933
ab € 11,67*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425387
ab € 16,95*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425370
ab € 7,06*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426940
ab € 14,00*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425912
ab € 10,73*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425905
ab € 8,02*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425929
ab € 6,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055386
ab € 81,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10427770
ab € 92,35*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10055379
ab € 64,26*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.