Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFM KI5083 Kapazitiver Sensor M30x1,5 DC PNP S/O programmierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0224398
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KI5083
EAN/GTIN:
     4021179148030
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 90 mm, Schaltabstand 20 mm nicht bundig einbaubar, Schlie?er / Offner, (wahlbar), DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 ?C, Schaltfrequenz 10 Hz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 106,52*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,20*
€ 109,26*
€ 5,46*
ab € 100,07*
€ 111,13*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,08*
€ 113,45*
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,73*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E10077
ab € 2,36*
Zubehör
ifm electronic
E10737
ab € 3,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.