Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Zylindersicherung 8A 3NC1008 SITOR 10x38mm 600VAC Betriebskl.aR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0191441
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NC1008
EAN/GTIN:
     4011209569881
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 8 A, aR, Un AC: 600 V, Un DC: 700 V, DC gema? UL Halbleiterschutzsicherungen SITOR 3NE, 3NC schutzen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses. Das SITOR-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Gerate- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Der Einsatzbereich umfasst zusatzlich Frequenzumrichter mit Sicherungen im Eingangs- und im DC-Zwischenkreis sowie auch USV-Anlagen und Sanftstarter fur Motoren. Die Siemens SITOR-Sicherungen zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Superflinke Abschaltcharakteristik im Vergleich zu herkommlichen NH-Sicherungen. 2. Auch Leistungshalbleiter werden bei Kurzschluss sicher geschutzt. 3. Der Siemens Qualitatsstandard sichert eine sehr gute Kennlinientreue. 4. SITOR-Zylindersicherungen sind nach IEC und UL und gro?tenteils auch CCC zugelassen und damit weltweit einsetzbar. 5. Teilweise geeignet fur den Einbau in NH-Sicherungsunterteile, in NH-Sicherungslasttrennschalter und Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,451*
€ 8,381*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 6,46*
€ 8,39*
10
Frei Haus
ab € 6,588*
€ 8,548*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 8,56*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,90*
€ 8,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NW70134
ab € 5,09*
Sonstiges
Siemens
3NW70144
ab € 9,96*
Sonstiges
Siemens
3NW7013
ab € 4,41*
Sonstiges
Siemens
3NW7014
ab € 7,89*
Sonstiges
Siemens
3NW7053
ab € 8,86*
Sonstiges
Siemens
3NW7054
ab € 21,29*
Sonstiges
Siemens
3NW70244
ab € 19,45*
Sonstiges
Siemens
3NW70234
ab € 11,82*
Sonstiges
Siemens
3NW7024
ab € 15,68*
Sonstiges
Siemens
3NW7023
ab € 10,12*
Sonstiges
Siemens
3NW70331
ab € 43,66*
Sonstiges
Siemens
3NW7033
ab € 14,68*
Sonstiges
Siemens
3NW70341
ab € 60,87*
Sonstiges
Siemens
3NW7431
ab € 39,43*
Sonstiges
Siemens
3NW7034
ab € 23,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.