Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Halbleiterschutz 3RF2370-3AA45 70A 40 Grad C 48-600V/4-30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0171799
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23703AA45
EAN/GTIN:
     4011209591677
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Thyristor
Halbleiterschutz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 ?C 48-600 V / DC 4-30 V Ringkabelanschluss Sperrspannung 1200 V Seit 21.5.2018 haben sich die Abmessungen und das Bohrbild geandert, weitere Info im Industry Online Support Halbleiterschutz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkorpern oder Ventilen in einer Abfullanlage.Die Gerate schalten verschlei?frei und lautlos und sind daher ideal fur gerauschsensible Bereiche (Buros, Krankenhauser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen au?erst zuverlassig. Da der Kuhlkorper bereits integriert ist, konnen sie direkt im Schaltschrank eingesetzt werden. Die kompakte Bauweise spart Platz auf der Hutschiene. Die Halbleiterschutze lassen sich zudem durch die standardisierten Funktionsmodule 3RF29 fur vielfaltige Anwendungen durch einfaches Aufklicken erweitern. Die Gerate sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Die Halbleiterschutze sind als 1-phasige oder 3-phasige Gerate verfugbar. Sie sind fur verschiedene Leistungen und Bemessungsbetriebsspannungen erhaltlich. Ausgelegt fur AC- oder DC-Betatigung stehen sie mit Schraub-, Federzug- oder Ringkabelschuhanschluss zur Verfugung.Als Zubehor stehen neben den Funktionsmodulen 3RF29 auch Steuerstecker und Klemmenabdeckungen zur Verfugung.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,65*
€ 100,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,55*
€ 100,96*
€ 5,46*
ab € 93,20*
€ 106,07*
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 110,21*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,10*
€ 110,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,52*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,08*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 161,76*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 165,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.