| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-3RF29500GA16 Herst.-Nr.: 3RF29500GA16 EAN/GTIN: 4011209581142 |
| | |
|
| | |
| Lastüberwachung Extended Strombereich 50 A / 40 °C 400 … 600 V / AC/DC 24 V für Halbleiterrelais / Schütz Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais siemens, halbleiterrelais, SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontakt Block, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Sanftstarter, Motoren sanft starten, Halbleitermotorsteuergerät, Halbleiter-Motor-Steuergerät, Halbleiterschaltgerät ohmsche Lasten, Halbleiterschaltgerät induktive Lasten, Halbleiterschaltgeräte, leise Schalten, verschleißfreies Schalten, Halbleiterschaltgerät, Funktionsmodule, Lastüberwachung |
| | |
| |