Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterschütz 70A 40 Grd C 48-600 3RF2370-3AA45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-25207397
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF23703AA45
EAN/GTIN:
     4011209591677
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterschütz
Thyristor

Halbleiterschütz 70A 40 Grd C 48-600 3RF2370-3AA45

Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 70 A / 40 °C 48-600 V / DC 4-30 V Ringkabelanschluss Sperrspannung 1200 V Seit 21.5.2018 haben sich die Abmessungen und das Bohrbild geändert, weitere Info im Industry Online Support Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
4..30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Betriebsspannung:
48..600 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
70 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
70 A
Anzahl der Phasen:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: thyristor siemens, thyristor, Lastschütz, Leistungsschütz, Netz-Schütz, Schaltmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,65*
€ 100,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,55*
€ 100,96*
€ 5,46*
ab € 93,20*
€ 106,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 110,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,10*
€ 110,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,52*
Zubehör
Siemens
3RF29500GA16
ab € 73,08*
Zubehör
Siemens
3RF29500HA16
ab € 161,76*
Zubehör
Siemens
3RF29500KA16
ab € 165,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.