Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204A-63/0,5 Fi-Schutzschalter 63A pro M compact 4-polig 500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0127549
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R4630
EAN/GTIN:
     8012542784203
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezundeten Branden gema? DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewahrleisten Schutz bei sinusformigen Wechselstromen und pulsierenden Stromen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Beruhren), zusatzlichen Schutz (mit I?n = 30 mA) und Brandschutz (mit I?n = 300 mA). Sie erfullen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und fur F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehorsortiment bietet Ihnen alles, was Sie fur Ihre Installationsaufgaben benotigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit fur den weltweiten Einsatz.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,96*
€ 110,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,42*
€ 111,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,48*
€ 113,14*
€ 5,46*
ab € 97,07*
€ 116,13*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,82*
€ 116,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,17*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 27,92*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,96*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,97*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,43*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,55*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,17*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,29*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 3,49*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2522
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.