Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB F204A-63/0,5 FI-Schutzschalter 4P,Typ A,63A,500mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CSF204101R4630 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
ABB 2CSF204101R4630 Stromunterbrecher Fehlerstromschutzschalter
Artikel-Nr.:
     3461-40112119
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF204101R4630
EAN/GTIN:
     8012542784203
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen und pulsierenden Strömen mit glattem Gleichfehlerstrom-Anteil von bis zu 6 mA gegen Erde. Sowie Fehlerschutz (Schutz bei indirektem Berühren), zusätzlichen Schutz (mit I?n ? 30 mA) und Brandschutz (mit I?n ? 300 mA). Sie erfüllen die Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-1, 61543 (VDE 0664 10, 11, 30) und für F200 A bis 100 A UL 1053. Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Zahlreiche Zulassungen machen den F200 fit für den weltweiten Einsatz.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 Ampere
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP2X
Montageart:
DIN-Schiene
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter abb, schutzschalter abb, schutzschalter, F204 A-63/0.5, F204A630.5, 2CSF204101R4630, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, FI, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, FI/LS-Schalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, PRCD, Personenschutzautomat, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, SRCD, Schalter, 0656300, 656300
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 91,55*
€ 110,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,60*
€ 111,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,38*
€ 112,81*
€ 5,46*
ab € 97,32*
€ 115,79*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,79*
€ 116,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 12,21*
Zubehör
ABB
2CSF200922R0001
ab € 28,06*
Zubehör
ABB
2CDL210001R3010
ab € 3,95*
Zubehör
ABB
2CDL210010R1012
ab € 2,96*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1002
ab € 0,56*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1003
ab € 1,43*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1006
ab € 1,42*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1060
ab € 10,84*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1660
ab € 31,34*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,55*
Zubehör
ABB
2CDL010101R3039
ab € 34,08*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5015
ab € 4,30*
Zubehör
ABB
2CDL200003R5003
ab € 3,49*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2522
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
2CDL200010R2530
ab € 1,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.