Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T5B-1-102/I4/SVB Hauptschalter Aufbau 207238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0079841
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207238
EAN/GTIN:
     4015082072384
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5B, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 2-polig, Abschlie?barkeit: abschlie?bar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 ?, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 81,06*
€ 87,59*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,14*
€ 96,78*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,45*
€ 100,28*
€ 5,46*
ab € 86,95*
€ 105,01*
Frei Haus
ab € 90,42*
€ 108,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,84*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,77*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,07*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
207435 CI-K1-T0-2
ab € 8,03*
Zubehör
Eaton
105854 CI-K1H-T0-2
ab € 8,05*
Zubehör
Eaton
105855 CI-K1H-T0-4
ab € 9,04*
Zubehör
Eaton
182410 CI-K2H-T0-4-MBS
ab € 25,66*
Zubehör
Eaton
182411 CI-K2H-T3-2-MBS
ab € 25,56*
Zubehör
Eaton
022298 ZVV-T0
ab € 1,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.