Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T0-3-15423/E Gruppen-Umschalter 34109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0057059
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     034109
EAN/GTIN:
     4015080341093
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter
Umschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkenner: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Kontakte: 6, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 45 ?, Schaltverhalten: rastend, mit 0-Stellung, Frontschild: 2-0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5.5 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 20 A, 3 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,36*
€ 31,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,96*
€ 32,08*
€ 5,46*
ab € 25,26*
€ 33,35*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,20*
€ 35,61*
€ 3,90*
ab € 28,52*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
93828 H3-T0
ab € 3,96*
Zubehör
Eaton
029416
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
65011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
45065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
62638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,64*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,38*
Zubehör
Eaton
81622 EZ-T0
ab € 1,78*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,41*
Zubehör
Eaton
043655 KNB-RT-T0
ab € 1,59*
Zubehör
Eaton
038909 KNB-T0
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
91114 IVS-T0
ab € 2,95*
Zubehör
Eaton
207436 CI-K1-T0-4
ab € 9,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.