Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsanzeige PCE-ULM 10 mit 4 ... 20 mA Ausgangssignal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10 Display
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10 Schutz
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10 Anwendung
PCE Instruments Füllstandsanzeige PCE-ULM 10 Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     413-PCE-ULM 10
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-ULM 10
EAN/GTIN:
     4250348722379
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
Füllstandsfühler
Die Füllstandsanzeige ist die ideale Messvorrichtung, um die Füllhöhe eines Silos zu bestimmen. Dank des 4 … 20 mA Ausgangssignals kann die Füllstandsanzeige auch an die betriebliche Prozesssteuerung angeschlossen werden. Damit lässt sich das Messsignal von der Füllstandsanzeige weiterverarbeiten. So kann mit der Füllstandsanzeige kontrolliert werden, ob ein Silo noch ausreichend gefüllt ist. Die hohe IP Schutzklasse der Füllstandsanzeige garantiert ein Schutz der elektrischen Komponenten bei einem möglichen Wasseraustritt.

Mit einem Messbereich von 10 Metern können auch größere Silos mit der Füllstandsanzeige überwacht werden. Als Messwert kann die Füllstandsanzeige je nach Anwendung die Füllhöhe oder den Abstand zwischen dem Medium und dem Sensor angeben. Auch die Umgebungstemperatur lässt sich mit der Füllstandsanzeige messen. Dank der umfangreichen Funktionen und der Sicherheitsaspekte ist die Füllstandsanzeige ein ideales Messmittel für die Überwachung von Siloanlagen.

- mit Display zum Einstellen und Ablesen
- stabiles M60 Anschlussgewinde
- Schutzklasse des Displays IP66
- anschließbar an die Prozesstechnik
- für eine Messtiefe von bis zu 10 Meter
- mit Umgebungstemperaturanzeige


Technische Daten

Messbereich: 0 ...10 m*
Genauigkeit: 0,5 %
Auflösung: 0,001 m
Mindestabstand zur Wand: 1 m
Auflösung der Temperaturanzeige: 0,1 °C
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA
Ausgangssignal Auflösung: 0,01 mA
Anschluss: 2-Leiter, PE
Spannungsversorgung: 24 V DC
Schutzklasse: IP 66
Anschlussgewinde: M60
Anschlussgewinde Kabelverschraubungen: M18 x 1,5
Umgebungsbedingungen: -20 ... 60 °C
Abmessungen: 110 x 140 x 215 mm
Gewicht: ca. 825 g

*der Messbereich gilt nur unter folgenden Vorraussetzungen:- das Messmedium ist eine Flüssigkeit
- es sind keine Verwirbelungen vorhanden
- es sind keine Stäube oder Dämpfe zwischen dem Medium und dem Sensor
- der Temperaturunterschied zwischen dem Sensor und dem Medium ist <20 °C

Lieferumfang
1 x Füllstandsanzeige PCE-ULM 10
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Füllstandssensor, Niveauregler, Niveausensor, Pegelschalter, füllstandssensor, Manometer, Digitalmanometer, Differenzdruckmanometer, PCE, Druckmessgerät, Druck, Druckmesser, Datenlogger, Speicher, Füllstandsanzeige, Anzeige, Füllstandsmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,05*
€ 678,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,32*
€ 670,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,55*
€ 643,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,82*
€ 620,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,90*
€ 574,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-932
ab € 223,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P01
ab € 132,23*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-917
ab € 243,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-100
ab € 131,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-20
ab € 131,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-400
ab € 131,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PS-100-50
ab € 131,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-910
ab € 232,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 236,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 01L
ab € 767,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 100L
ab € 611,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1L
ab € 645,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PDA 1000L
ab € 635,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.