Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manometer PCE-910


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manometer PCE-910
Manometer PCE-910
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-910
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-910
EAN/GTIN:
     4250348700469
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer PCE-910

Luft / Flüssigkeits - Differenzmanometer PCE-910 | -29 bis +29 PSI

Das digitale Druckmessgerät ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi-Manometer eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor - Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie Staub- und Spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Druckmessgerät ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar.


Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Druckmessgerät bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert, kann aber laborkalibriert und mit einem ISO-9000- Zertifikat ausgestattet werden. Die Kalibrierung beinhaltet ein Prüfprotokoll, das auf den Namen Ihrer Firma ausgestellt wird. So können Sie das Druckmessgerät in Ihren betriebsinternen Prüfmittelpool nach ISO aufnehmen.

PSI
Bereich
±29,00
Auflösung
0,01
mbar
Bereich
±2000
Auflösung
1
inH2O
Bereich
±802,0
Auflösung
0,5
mH2O
Bereich
±20,40
Auflösung
0,01
inHg
Bereich
±59,00
Auflösung
0,02
mmHg
Bereich
±1500
Auflösung
1
Torr
Bereich
-
Auflösung
-
Pa / kPa
Bereich
-
Auflösung
-
atm
Bereich
±1,974
Auflösung
0,001
Kg/cm2
Bereich
±2,040
Auflösung
0,001
Genauigkeit±2 % (voller Bereich)
Wiederholbarkeit±1 %
Messfolge0,8 s
Min- Max- Peak- Holdja
SchnittstelleRS-232
Versorgung1 x 9 V-Blockbatterie PP3
GehäusematerialKunststoff
Gehäuseabmessung180 x 72 x 32 mm
Gewicht210 g
Achtung: Eine Überschreitung des max. Druckbereiches zerstört das Manometer (den Sensor)
Weitere Suchbegriffe: Manometer, pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik Manometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 232,48*
€ 283,90*
Frei Haus
ab € 233,62*
€ 283,93*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,78*
€ 330,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,48*
€ 276,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.