Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät PCE-917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckmessgerät PCE-917
Druckmessgerät PCE-917
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-917
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-917
EAN/GTIN:
     4250348700476
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät PCE-917

Differenzmanometer PCE-917 | max. 101,5 PSI

Das digitale Differenzmanometer ist für die Benutzung in erschwerter Umgebung konzipiert. Dieses Profi-Druckmessgerät eignet sich besonders zur Messung an Hydraulik- o. Pneumatikanlagen. Das Hochleistungsinstrument mit Mikroprozessor - Kontrolle garantiert äußerste Genauigkeit und hohe Zuverlässigkeit. Mit kurzer Ansprechzeit, sowie staub- und spritzwassergeschütztem Gehäuse ist das Differenzmanometer ideal in der vorbeugenden Instandhaltung einsetzbar.


Alle Modelle der besitzen eine Silikoneinlage, die das Differenzmanometer bzw. dessen Sensorik vor dem Eindringen von Flüssigkeiten schützt. Das Messgerät wird werkskalibriert ausgeliefert, kann aber laborkalibriert und mit einem ISO-9000- Zertifikat ausgestattet werden. Die Kalibrierung beinhaltet ein Prüfprotokoll, das auf den Namen Ihrer Firma ausgestellt wird. So können Sie das Differenzmanometer in Ihren betriebsinternen Prüfmittelpool nach ISO aufnehmen.

PSIBereich101,5
Auflösung
0,05 / 0,1
mbar
Bereich±7000
Auflösung
5
inH2O
Bereich±2800
Auflösung
2
mH2O
Bereich±70,00
Auflösung
0,05
inHg
Bereich±206,0
Auflösung
0,1
mmHg
Bereich±5250
Auflösung
5
Torr
Bereich-
Auflösung
-
Pa / kPa
Bereich-
Auflösung
-
atm
Bereich±6,905
Auflösung
0,005
Kg/cm2
Bereich±7,000
Auflösung
0,005
Genauigkeit±2 % (voller Bereich)
Wiederholbarkeit±1 %
Messfolge0,8 s
Min- Max- Peak- Holdja
SchnittstelleRS-232
Versorgung1 x 9 V-Blockbatterie PP3
GehäusematerialKunststoff
Gehäuseabmessung180 x 72 x 32 mm
Gewicht210g
Achtung: Eine Überschreitung des max. Druckbereiches zerstört das Differenzmanometer (den Sensor)
Weitere Suchbegriffe: pce instruments manometer, druck messgerät, Messtechnik Druckmessgerät Druckmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 244,40*
€ 294,76*
Frei Haus
ab € 243,75*
€ 294,78*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,76*
€ 350,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,99*
€ 342,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,51*
€ 311,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PCE Instruments
SOFT-LUT-D
ab € 52,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.